Láminas antiimpacto

Ref.: 5875100010
Ver todas las versiones

LAMINA ANTIIMPACTO 10MM 24DB 2X50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMINA ANTIIMPACTO 10MM 24DB 2X50M
Láminas antiimpacto
Lámina flexible de espuma de poliolefina (polietileno) reticulada de celda cerrada, para el aislamiento acústico a ruido de impacto

Características

  • El producto consiste en una lámina flexible con estructura elástica, que funciona como un amortiguador aplicado en un sistema masa-muellemasa, absorbiendo y disipando las vibraciones acústicas.
  • Se coloca sobre el forjado, evitando crear uniones rígidas entre el suelo flotante, el mortero y las paredes del recinto.

Beneficios

  • Minimiza la transmisión de ruido de impacto, creando ambientes más tranquilos y confortables.
  • Su instalación es muy sencilla (ver guía de instalación), lo que facilita su uso tanto en obra nueva como en rehabilitación.
  • Muy versátil, se adapta a cualquier tipo de suelo y acabado lo que garantiza su uso en multitud de aplicaciones.
  • Vida útil de 50 años.

• En viviendas, apartamentos, oficinas, locales comerciales y otros espacios dónde se busca reducir el ruido de impacto entre diferentes usuarios o plantas.


• En suelos flotantes, colocado entre el forjado y el pavimento para mejorar el aislamiento acústico.


• En rehabilitación de suelos existentes sin necesidad de realizar grandes obras.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

2 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

0.25 kg
Más Información

Guía de instalación

669340012.pdf

Catálogo General

5875100010

Ficha Técnica

669263965.pdf
Scroll to top