Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería
35 mm
Diámetro máximo de vástago
33.5 mm
Profundidad de inserción
14 mm
Más Información
https://www.wurth.es/lamesto-gpn320-gl-35-schw-50239810LAMIPLG-GPN320GL-35-BLACKLAMIPLG-GPN320GL-35-BLACK<br>Tapón insertable a presión<br>GPN 320<br>GPN 320, polietileno (PE-LLD), negro<br><p class="level1">Protección estándar:</p><br/><P>Como cierre para tubos redondos conforme a DIN EN 10220, DIN EN 10255 y DIN EN ISO 1127.</P><br/><p class="level1">Resistente:</p><br/><P>Diseño robusto para cargas pesadas.</P><br/><p class="level1">Versátil:</p><br/><P>Los nervios producen un asiento sólido, incluso con tolerancias dimensionales en el tubo.</P><br/><p class="level1">Información adicional:</p><br/><P>Aspecto visual de alta calidad gracias a la superficie de la cabeza granulada y al chaflán lateral.</P>https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/5/059832135_092_50-0.jpg0instock9999990100999999000https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/5/059832135_092_50-0.jpg/Tapón laminado2021-06-07T22:51:55+0000