Manguito de lijado de láminas

Ref.: 0589503031
Ver todas las versiones

-LAMEHUE-ZK-K120-45X30X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-LAMEHUE-ZK-K120-45X30X30
Manguito de lijado de láminas
Sustituye a las ruedas de amolar tradicionales, los cepillos milhojas, las puntas abrasivas e incluso las fresas de metal duro. Permite obtener unos resultados superficiales perfectos.

Trabajo cómodo y rápido

Trabajo excepcionalmente suave con un elevado grado de eliminación de material, una vida útil extraordinaria y la menor rugosidad superficial posible, con un acabado de superficie perfecto gracias a sus aletas abrasivas.

Menos ruido y vibraciones

En comparación con las puntas de amolar y las fresas de metal duro gracias a sus aletas abrasivas

La solución idónea para multitud de problemas

Esta rueda abrasiva con aletas garantiza un grado de eliminación de material muy alto, aun en los espacios más reducidos.


Ideal para rectificados en espacios reducidos, p. ej., fabricación de moldes, trabajos de ingeniería de contenedores y dispositivos, y fabricación de tuberías.


Especialmente indicada para trabajar acero inoxidable, acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos blandos, plásticos y madera. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.


Para conseguir una vida útil óptima, trabaje únicamente con una presión de contacto reducida. El número de revoluciones recomendado depende de la aplicación y el material en el que vaya a trabajarse. La velocidad tangencial máxima permitida es de 30 m/s; se trata de una medida distinta del número de revoluciones recomendado. No permita que las ruedas abrasivas sobresalgan del soporte de la banda de lija. Siga las precauciones generales laborales y de seguridad.

Máxima velocidad de rotación

13000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

8700 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

5500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

5500-8700 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0589503031

Ficha Técnica

32405618.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top