Llave de vaso VDE de 1/2 pulg. hexágono interior

Ref.: 0715005310
Ver todas las versiones
VASO AISLADO ALLEN 1/2 VDE 10MM

Descripción

VASO AISLADO ALLEN 1/2 VDE 10MM
Llave de vaso VDE de 1/2 pulg. hexágono interior
Llave de vaso con aislamiento, apta para trabajar en las inmediaciones de componentes con tensión
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Longitud de hoja

16 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información
Scroll to top