Amortiguador para puerta

Ref.: 06832843
Ver todas las versiones
LAGRIMA-AUTOADHESIVA-D10X3MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAGRIMA-AUTOADHESIVA-D10X3MM
Amortiguador para puerta
Autoadhesivo

Material

PLA
Más Información

Diseño

AutoadhesivoConvexo
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06832843

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top