Llave de vaso cuádruple para ruedas

Ref.: 1952001218
Ver todas las versiones
-KREUZSHSL SW 27X30X32X33MM 750MM

Descripción

-KREUZSHSL SW 27X30X32X33MM 750MM
Llave de vaso cuádruple para ruedas
Hexágono
Llave de vaso hexagonal cuádruple con diseño soldado, totalmente endurecida y pintada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Ancho de llave

27 x 30 x 32 x 33 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5100.000 g
Más Información
Scroll to top