Set de soportes VARIFIX®, diseño reforzado

Ref.: 0862423448
Ver todas las versiones
-KNSL-4141-L520480-SET

Descripción

-KNSL-4141-L520480-SET
Set de soportes VARIFIX®, diseño reforzado
Para refrigeradores y sistemas de aire acondicionado

Ajuste de altura sencillo

Tornillos correderos premontados

Ajuste de fijación flexible

gracias a las tuercas guía

Montaje en pared rápido

Riel de montaje de longitud adaptable de 41/41/1.8; con tapones


Para el montaje de sistemas de ventilación y aire acondicionado, generadores y bombas en pared.

Material

ST
Más Información

Longitud de la sección vertical

520 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Con cojín de caucho/goma-metal

No
Más Información

Longitud del brazo portante

480 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4700.000 g
Más Información

Altura

520 mm
Más Información

Capacidad de carga por par

160 kg
Más Información
Scroll to top