KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-60X35MM

Ref.: 5688040542
Ver todas las versiones
KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-60X35MM

Descripción

KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-60X35MM

Door mass according to EN 1303

0
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Seguridad del bombín

5
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Category of use according to EN 1303

1
Más Información

Seguridad de la llave

5
Más Información

Corrosion resistance and temperature according to EN 1303

A
Más Información

Confort

5
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Key related security according to EN 1303

5
Más Información

Diseño

6 patillas
Más Información

Safety according to EN 1303

0
Más Información

Longitud interior

35 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

60 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

No ajustable
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Attack resistance according to EN 1303

0
Más Información

Durability according to EN 1303

6
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

408.000 g
Más Información

Tambor activo

6
Más Información

Nivel de tambor

1
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

0
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

EN 1303: 2005, DIN 18252
Más Información

Classification according to EN 1303

1 6 0 0 0 A 5 0
Más Información

Longitud externa x longitud interna

60 x 35 mm
Más Información
Scroll to top