Door mass according to EN 1303 |
0 |
Material |
Latón/acero |
Seguridad del bombín |
5 |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Category of use according to EN 1303 |
1 |
Seguridad de la llave |
5 |
Corrosion resistance and temperature according to EN 1303 |
A |
Confort |
5 |
Longitud |
90 mm |
Key related security according to EN 1303 |
5 |
Diseño |
6 patillas |
Safety according to EN 1303 |
0 |
Longitud interior |
45 mm |
Tipo de construcción |
Compacto |
Tipo de rosca |
M |
Material de las llaves |
Níquel plata |
Número de teclas |
3 Uds |
Longitud exterior |
45 mm |
Tipo de cierre |
Misma llave para varios candados |
Agarradera de bloqueo |
No ajustable |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Nivel de brillo |
Mate |
DIN |
18252 |
Attack resistance according to EN 1303 |
0 |
Durability according to EN 1303 |
6 |
Estándar EN |
1303: 2005 |
Con dispositivo antiperforación |
Sí |
Código del sistema armonizado |
830140110000 |
Peso del producto (por artículo) |
392 g |
Tambor activo |
6 |
Nivel de tambor |
1 |
Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc |
0 |
Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados) |
Sí |
Normas |
EN 1303: 2005, DIN 18252 |
Classification according to EN 1303 |
1 6 0 0 0 A 5 0 |
Longitud externa x longitud interna |
45 x 45 mm |
Catálogo General |
5688040484 |