Cúter de seguridad

Ref.: 1971000152
Ver todas las versiones
KNIFE-MARTOR-SECUPRO-625-62500100

Descripción

KNIFE-MARTOR-SECUPRO-625-62500100
Cúter de seguridad
Martor Secupro 625
Cuchilla de bloqueo doble con mayor profundidad de corte y retracción automática de la cuchilla.

Palanca larga. Cuchilla larga. Satisfacción a largo plazo.

Con cuchilla trapezoidal redonda.

El SECUPRO 625 está a la vanguardia de nuestras cuchillas ergonómicas de bloqueo doble. Su nivel de calidad estándar ya es premium. Combina lo que los usuarios profesionales quieren: una empuñadura de aluminio, una palanca suave para accionar la cuchilla, una profundidad de corte especialmente alta en combinación con la retracción automática de la cuchilla y un cambio de cuchilla sin necesidad de utilizar herramientas. Y, sobre todo, la sensación de seguridad al sostener una herramienta de gama alta.

  • Cuchilla instalada: 60099

Longitud de hoja

154 mm
Más Información

Anchura de hoja

22 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.159 g
Más Información
Scroll to top