Carro plegable

Ref.: 0962400351
Ver todas las versiones
-KLPWG-STHL-900X600MM

Descripción

-KLPWG-STHL-900X600MM
Carro plegable
La práctica asa de empuje se puede plegar dentro de la plataforma, lo que permite ahorrar espacio al guardar el carrito.
  • Ruedas de goma maciza gris azulado con cojinetes de rodillos
  • Carcasa cincada
  • Ruedas giratorias con tope central y protección para los pies
  • Superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

ZN
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media
Más Información

Anchura

980 mm
Más Información

Altura de la superficie de carga

230 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

600 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

900 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

160 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Altura de empuñadura

980 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23650.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información
Scroll to top