Herramienta especial, alicates de abrazadera

Ref.: 1952000186
Ver todas las versiones
KLEMMENZANGE 1847-61

Descripción

KLEMMENZANGE 1847-61
Herramienta especial, alicates de abrazadera
Para manipular anillos de seguridad en bridas o ejes cardánicos
  • En particular para VW, por ejemplo, VW T 4 y T 2
  • Puntas en ángulo de 30°
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información
Scroll to top