Cinta adhesiva de aluminio
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
KLEBA-POLYPROP-ALUBEDAMPFT-50MMX100M
Descripción
KLEBA-POLYPROP-ALUBEDAMPFT-50MMX100M
Cinta adhesiva de aluminio
Para la unión de superficies de sistemas de aislamiento laminado de aluminio.
Sin capa de separación Resistencia al desgarro
Filial
Creación
Más Información
Resistencia ultravioleta
No
Más Información
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Longitud
100 m
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-20 °C
Más Información
SVHC según REACH < 0,1 %
Sí
Más Información
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Anchura
50 mm
Más Información
Color
Color plata
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie
10 °C
Más Información
Alargamiento de ruptura
90 %
Más Información
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Vida útil desde la producción
12 mes
Más Información
Grosor
0.05 mm
Más Información
Sin silicona
Sí
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie
30 °C
Más Información
Sin disolventes (< 1 %)
Sí
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
10 °C
Más Información
Material del reverso
Polipropileno recubierto de aluminio
Más Información
Resistencia a la humedad
No
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
70 °C
Más Información
Sin residuos de gránulos de neumáticos
Sí
Más Información
Base adhesiva
Acrilato
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
30 °C
Más Información
Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Rango de aplicaciones
Impermeabilización
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz
Más Información
Fuerza adhesiva a 25 mm
6 N
Más Información
Sin estaño (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin plomo (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
76061292900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
242.000 g
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima/máxima
10 hasta 30 °C
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie
10 hasta 30 °C
Más Información
Vida útil desde la producción/condiciones
12 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida d
Más Información
Resistencia a temperatura mín./máx.
-20 hasta 70 °C
Más Información
https://www.wurth.es/kleba-polyprop-alubedampft-50mmx100m
0874100330
KLEBA-POLYPROP-ALUBEDAMPFT-50MMX100M
KLEBA-POLYPROP-ALUBEDAMPFT-50MMX100M<br>Cinta adhesiva de aluminio<br>Para la unión de superficies de sistemas de aislamiento laminado de aluminio.<br><ul><li>Sin capa de separación</li><li>Resistencia al desgarro</li></ul>
https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42212.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/42212.jpg
/Productos
/Productos/Químicos
/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva
/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, universales
/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, universales/Cinta adhesiva de aluminio
1708112574000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!