Dispositivo de bloqueo KL

Ref.: 04926
Ver todas las versiones
(KL-SE)-ESN09-(PHR)-D6,0

Descripción

(KL-SE)-ESN09-(PHR)-D6,0
Dispositivo de bloqueo KL
Acero fosfatado
  • Dispositivo de bloqueo para extremos de eje y distanciadores que se pueden instalar y desinstalar radialmente sin herramientas
  • Diseño en forma de placa para un ajuste sin vibraciones y con compensación de tolerancia
  • Gran capacidad para soportar cargas axiales

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

6 mm
Más Información

Formulario

ESN09
Más Información

Diámetro exterior

10.6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 492
Más Información

Se puede utilizar para ejes

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.338 g
Más Información

Diámetro interno

4.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

5 mm
Más Información

Normas

WN 492
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

6-8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top