Kit estructura inclinada para instalación de paneles fotovoltaicos

Ref.: 0862003200
KIT SOPORTE 1 CAPTADOR W-ALU C26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT SOPORTE 1 CAPTADOR W-ALU C26
Kit estructura inclinada para instalación de paneles fotovoltaicos
Kit para el montaje en disposición inclinada a cubierta de paneles fotovoltaicos.
  • Kits compuestos por elementos de la gama ZEBRA® Solar, gama de excelente calidad y que permite un rápido montaje.
  • Los kits contienen las piezas exactas para la instalación del número de paneles deseados.

Anclaje no inclluido en el kit. El anclaje dependerá de la superficie sobre la que se realice la instalación. La superficie puede afectar tanto enla tipología como en la cantidad necesaria por lo que se recomienda consultar con el departamento de Ingeniería para su correspondiente cálculo.

Material

ALU
Más Información

Longitud

2300 mm
Más Información

Anchura

900 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Altura

1450 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2300 x 900 x 1450 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862003200

Ficha Técnica

32408408.pdf
Scroll to top