Surtido de tornillos autorroscantes pias® de cabeza hexagonal con collarín

Ref.: 5964021400
Ver todas las versiones

KIT-TOR-AUTOPERFORANTE-SYSKO(A3K)1127PCS

Descripción

KIT-TOR-AUTOPERFORANTE-SYSKO(A3K)1127PCS
Surtido de tornillos autorroscantes pias® de cabeza hexagonal con collarín
1127 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
Acero cincado, pasivado azul (A3K)

Tornillos autoperforantes pias, cabeza hexagonal, diám. 4,2 mm, diám. 4,8 mm, diám. 5,5 mm, incluido el hexágono interior

Material

ST
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1127 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7504
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4346.000 g
Más Información

Normas

DIN 7504
Más Información
Scroll to top