Taco multiusos de plástico SHARK® Pro

Ref.: 5964906205
Ver todas las versiones

KIT-TACOS-NAILON-SYSKO(SHARK PRO)-355PCS

Descripción

KIT-TACOS-NAILON-SYSKO(SHARK PRO)-355PCS
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
355 piezas
El taco de plástico Würth más versátil del maletín del sistema. Forma un nudo en soportes huecos y se expande en materiales macizos. Incluye tornillos y brocas compatibles.

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

355 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3584.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top