Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005060
Ver todas las versiones
-SET STEUERWKZ F R BMW N43 BENZIN

Descripción

-SET STEUERWKZ F R BMW N43 BENZIN
Set de herramientas de reglaje
7 piezas, para BMW N43, gasolina

BMW


Serie 1: 116i, 118i, 120i (E81/82/87/88); serie 3: 316i, 318i, 320i (E90/91/92/93); serie 5: 520i (E60/61)



Motor


1.6/1.8/2.0

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

390 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5610.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top