Kit de rectificación de abolladuras

Ref.: 0691500109
Ver todas las versiones
KIT PULL BOND SISTEM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PULL BOND SISTEM
Kit de rectificación de abolladuras
Kit de desabollado con técnica adhesiva

No daña la pintura y evita la necesidad de tener que volver a pintar

Es posible reutilizar los adaptadores varias veces y adaptarlos a la forma de la abolladura

  • Es posible utilizar los adaptadores en abolladuras granes, pequeñas, redondas y ovaladas
  • El amplio abanico de adaptadores del kit permite rectificar las abolladuras de manera uniforme

Ahorro de tiempo

  • Evita tener que desmontar y montar el revestimiento interior y la batería, con el consiguiente ahorro de tiempo
  • Sin calor excesivo, elimina la necesidad de rectificar la parte posterior del panel

Amplia variedad de aplicaciones, también en zonas críticas

  • Generan el calor mínimo, lo que permite trabajar en zonas críticas
  • Pueden utilizarse en depósitos de motocicletas, vehículos, caravanas, acero inoxidable, etc.

Pegue diversos adaptadores de extracción para enderezar abolladuras leves en distintos materiales y superficies sin necesidad de pintar posteriormente.


Producto apto para los siguientes materiales: superficies pintadas, planchas de acero (sin tratamiento o galvanizadas), acero inoxidable, aluminio y diversos plásticos y materiales sintéticos. Este kit puede utilizarse para paneles de entre 0,5 y 2,0 mm de grosor.

Número de piezas en el surtido/juego

16 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500109

Ficha Técnica

32409149.pdf

Ficha Técnica

32409151.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top