KIT RADAR 3 CONJUNTO L ADAS

Ref.: W074211006
Ver todas las versiones
KIT RADAR 3 CONJUNTO L ADAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT RADAR 3 CONJUNTO L ADAS

Longitud

24 cm
Más Información

Anchura

28 cm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

HondaLexusMazdaSubaruSuzukiToyota
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2172.000 g
Más Información

Altura

117 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

24 x 28 x 117 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074211006

Ficha Técnica

556010479.pdf
Scroll to top