Set de manómetro

Ref.: 0715439842
KIT-MANOMETRO-(1/4IN-1/4INSAE)-MEM4A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-MANOMETRO-(1/4IN-1/4INSAE)-MEM4A
Set de manómetro
MEM 4-A
  • Manómetro con monobloque de 2 posiciones, además de manómetros de mano, 80 mm de diámetro
  • Escalas para refrigerantes R134a, R404a, R22 y R12
  • Tres mangueras de caucho y EDPM que cumplen con las normas SAE, 150 cm, con accesorios SAE de 1/4"-1/4"
  • En un maletín

Sin certificado de calibración

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3164.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715439842

Ficha Técnica

32408515.pdf
Scroll to top