KIT MAESTRO EXTRACT LIMPIAPARABRISA 18PZ Set de extracción de brazos de limpiaparabrisas profesional 18 piezas Surtido universal para tirar de los brazos de limpiaparabrisas del eje del brazo: la cobertura más amplia posible de mercados y modelos.
Extracción suave sin dañar la carrocería, el brazo o el eje del limpiaparabrisas.
En función de la opción de soporte que se escoja, es posible utilizar el husillo de presión o el martillo de inercia para los trabajos de desmontaje.
Para ejes de brazos de limpiaparabrisas con lavaparabrisas internos hay disponible un husillo hueco accesorio o un martillo de inercia accesorio.
Contenido:
1 husillo de presión de 95 mm, M12
1 husillo accesorio hueco, para boquillas lavaparabrisas centrales, de latón
1 prolongación de husillo, de latón
1 martillo de inercia
8 horquillas
1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/1)
1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 24,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/2)
1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/3)
1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 26,5 mm (uso previsto conforme a OE T10369/4)
1 extractor universal de 2 brazos con dos pares de brazos
1 pasador de limpieza y ajuste para boquillas de lavaparabrisas
https://www.wurth.es/kit-maestro-extract-limpiaparabrisa-18pz1952004440KIT MAESTRO EXTRACT LIMPIAPARABRISA 18PZKIT MAESTRO EXTRACT LIMPIAPARABRISA 18PZ<br>Set de extracción de brazos de limpiaparabrisas profesional<br>18 piezas<br>Surtido universal para tirar de los brazos de limpiaparabrisas del eje del brazo: la cobertura más amplia posible de mercados y modelos.<br><ul><li>Extracción suave sin dañar la carrocería, el brazo o el eje del limpiaparabrisas.</li><li>En función de la opción de soporte que se escoja, es posible utilizar el husillo de presión o el martillo de inercia para los trabajos de desmontaje.</li><li>Para ejes de brazos de limpiaparabrisas con lavaparabrisas internos hay disponible un husillo hueco accesorio o un martillo de inercia accesorio.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 husillo de presión de 95 mm, M12</li><li>1 husillo accesorio hueco, para boquillas lavaparabrisas centrales, de latón</li><li>1 prolongación de husillo, de latón</li><li>1 martillo de inercia</li><li>8 horquillas</li><li>1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/1)</li><li>1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 24,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/2)</li><li>1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/3)</li><li>1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 26,5 mm (uso previsto conforme a OE T10369/4)</li><li>1 extractor universal de 2 brazos con dos pares de brazos</li><li>1 pasador de limpieza y ajuste para boquillas de lavaparabrisas</li></ul><br><P>Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroën, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20589525.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20589525.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Extractor/Productos/Herramientas manuales/Extractor/Extractor especial/Productos/Herramientas manuales/Extractor/Extractor especial/Extractor del limpiapar., surtido/juego1708111636000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!