Kit flexos extensibles para cambio de caldera

Ref.: 0964300100
Ver todas las versiones
KIT-FLEXOS-EXTEN-CAMBIO-CALDERA-5-PZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-FLEXOS-EXTEN-CAMBIO-CALDERA-5-PZAS
Kit flexos extensibles para cambio de caldera
Kit de tubos flexibles de acero inoxidable corrugado extensibles.

Características

  • Kit formado por 5 tubos flexibles de acero inoxidable corrugado extensibles.
  • Contenido: este kit contiene los tubos necesarios para la conexión de una caldera, 4 de agua y 1 de gas.

Ventajas

  • Aplicación: cambios de caldera.
  • Si la altura de la nueva caldera no coincide con la de la anterior, se puede adaptar la longitud de los tubos.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

805.000 g
Más Información

Altura

320 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0964300100

Ficha Técnica

32408499.pdf
Scroll to top