KIT-EMER-GEOLOC-LUZ-LED-3PZS Kit emergencia geolocalizable luz led Kit de emergencia geolocalizable luz led, 3 piezas
Características
Bolsa EVA negra.
Homologada DGT 3.0 LCOE 2023060544G1.
Luz de emergencia en carretera v-16 geolocalizable homologada por LCOE y autorizada por la DGT.
Cuenta con una eSim anónima que funciona bajo la tecnología de Telefónica Tech.
Grado de estanqueidad IP54.
2,5 horas autonomía, con 4 pilas AAA.
Incluye 4 pilas para la luz led.
Fabricadas con un 20% de material reciclado.
Ventajas
El producto cumple con la normativa vigente estipulada por la DGT.
Alta visibilidad de la luz a más de 1 km y 360º.
Buena adhesión magnética de la luz led en el vehículo al tener imanes de fijación antideslizamiento.
Protección antigolpes.
Beneficios
Kit de emergencia que proporciona a los conductores una alta visibilidad en la carretera, previniendo de posibles riesgos y cumpliendo la normativa de la DGT.
https://www.wurth.es/kit-emer-geoloc-luz-led-3pzs0824105070KIT-EMER-GEOLOC-LUZ-LED-3PZSKIT-EMER-GEOLOC-LUZ-LED-3PZS<br>Kit emergencia geolocalizable luz led<br>Kit de emergencia geolocalizable luz led, 3 piezas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Bolsa EVA negra.</li><li>Homologada DGT 3.0 LCOE 2023060544G1.</li><li>Luz de emergencia en carretera v-16 geolocalizable homologada por LCOE y autorizada por la DGT.</li><li>Cuenta con una eSim anónima que funciona bajo la tecnología de Telefónica Tech.</li><li>Grado de estanqueidad IP54.</li><li>2,5 horas autonomía, con 4 pilas AAA.</li><li>Incluye 4 pilas para la luz led.</li><li>Fabricadas con un 20% de material reciclado.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>El producto cumple con la normativa vigente estipulada por la DGT.</li><li>Alta visibilidad de la luz a más de 1 km y 360º.</li><li>Buena adhesión magnética de la luz led en el vehículo al tener imanes de fijación antideslizamiento.</li><li>Protección antigolpes.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Kit de emergencia que proporciona a los conductores una alta visibilidad en la carretera, previniendo de posibles riesgos y cumpliendo la normativa de la DGT.</li><li>eSIM anónima válida hasta 01/01/2038.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/621641817.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/621641817.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de emergencia/Productos/Seguridad y salud/Equipos de emergencia/Primeros auxilios/Productos/Seguridad y salud/Equipos de emergencia/Primeros auxilios/Equipo de accidentes, surtido/set1709608918000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!