Portapuntas para puntas anulares de Easy Puller

Ref.: 0691500196
Ver todas las versiones
SOP. ARAND-GANCHO-EASYPULLER-2PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOP. ARAND-GANCHO-EASYPULLER-2PCS
Portapuntas para puntas anulares de Easy Puller

Material

CU/CR/ZR
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500196

Ficha Técnica

538452858.pdf
Scroll to top