Kit de ducha desechable de color blanco con anillo con código de color

Ref.: 0888102090
Ver todas las versiones

KIT-DUCHA-DESECHABLE-(BLANCO)-2PZS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Kit de ducha para las instalaciones en entornos que requieren un mantenimiento y sustitución regulares de los sistemas sanitarios, como hospitales o residencias. Características:
• Longitud flexo: 150 cm. Un color para cada período
• El anillo de color permite conocer el período de instalación del kit según un calendario preciso.
• Se recomienda cambiar el kit cada 3 meses. Facilidad de limpieza
• Tanto el teleducha como el flexo son completamente lisos para facilitar la limpieza y desinfección de los mismos. Práctico
• Entregado en envases individuales, que incluyen: un teleducha, un flexo y dos juntas de estanqueidad.

Color

Blanco
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0888102090

Ficha Técnica

120714125.pdf