Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERW VW 1.4-1.6-1.8-2.0 BENZ
Descripción
-STEUERW VW 1.4-1.6-1.8-2.0 BENZ
Set de herramientas de reglaje
13 piezas, para Grupo VW 1.4-1.6-1.8-2.0, gasolina
VW
Polo, Polo/Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Passat, Touran, Scirocco, Tiguan
Asiento
Altea, Altea Xl, Arosa, Ibiza, Cordoba, Exeo
Skoda
Fabia, Octavia, Octavia II, Superb
Audi
80, A2, A3, S3, A4, A6, TT
Motor
1.4 y 1.6 16V dobles levas, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 16V, 1.8 T, 2.0, 16V, 2.0 FSi/TFSi (correa)
Longitud |
500 mm |
Más Información
Anchura |
380 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
8205.59.80 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2740.000 g |
Más Información
Altura |
87 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distribucion-grupo-vw-1-4-1-6-1-8-2-0-gasolina
1952005130
-STEUERW VW 1.4-1.6-1.8-2.0 BENZ
-STEUERW VW 1.4-1.6-1.8-2.0 BENZ<br>Set de herramientas de reglaje<br>13 piezas, para Grupo VW 1.4-1.6-1.8-2.0, gasolina<br><p class="level1">VW</p><br/><P>Polo, Polo/Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Passat, Touran, Scirocco, Tiguan</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Asiento</p><br/><P>Altea, Altea Xl, Arosa, Ibiza, Cordoba, Exeo</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Skoda</p><br/><P>Fabia, Octavia, Octavia II, Superb</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Audi</p><br/><P>80, A2, A3, S3, A4, A6, TT</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>1.4 y 1.6 16V dobles levas, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 16V, 1.8 T, 2.0, 16V, 2.0 FSi/TFSi (correa)</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3475877.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3475877.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego
1708111841000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!