Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005240
Ver todas las versiones
-STEUERW VW 1.2-1.6 BENZIN

Descripción

-STEUERW VW 1.2-1.6 BENZIN
Set de herramientas de reglaje
8 piezas, para Grupo VW 1.2-1.6, gasolina

VW


Polo, Golf, Golf VI Cabrio, GolfPlus, Golf Variant, Touran, Eos, Passat, Jetta, Scirocco, Beetle, Sharan, Tiguan, Caddy, Caddy Maxi, Fox



Asiento


Cordoba, Ibiza



Skoda


Fabia, Roomster



Audi


A3



Motor


1.2 12V, 1.2 6V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2840.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información
Scroll to top