Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERW VW 1.2-1.4-1.6 BENZIN
Descripción
-STEUERW VW 1.2-1.4-1.6 BENZIN
Set de herramientas de reglaje
6 piezas, para Grupo VW 1.2-1.4-1.6, gasolina
VW
Polo, Caddy, Caddy Maxi, Golf, Golf Plus, Golf Estate
Asiento
Alhambra, Cordoba, Ibiza
Skoda
Fabia, Roomster, Octavia, Yeti
Audi
A1, A2, A3, A3 Cabrio, A4
Motor
1.2 TSI, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI
Longitud |
380 mm |
Más Información
Anchura |
280 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
8205.59.80 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2700.000 g |
Más Información
Altura |
90 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distribucion-grupo-vw-1-2-1-4-1-6-gasolina
1952005120
-STEUERW VW 1.2-1.4-1.6 BENZIN
-STEUERW VW 1.2-1.4-1.6 BENZIN<br>Set de herramientas de reglaje<br>6 piezas, para Grupo VW 1.2-1.4-1.6, gasolina<br><p class="level1">VW</p><br/><P>Polo, Caddy, Caddy Maxi, Golf, Golf Plus, Golf Estate</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Asiento</p><br/><P>Alhambra, Cordoba, Ibiza</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Skoda</p><br/><P>Fabia, Roomster, Octavia, Yeti</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Audi</p><br/><P>A1, A2, A3, A3 Cabrio, A4</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>1.2 TSI, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3475882.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3475882.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego
1708111841000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!