Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ RENAULTNISSAN
Descripción
-STEUERWRKZG SATZ RENAULTNISSAN
Set de herramientas de reglaje
21 piezas, para Renault/Nissan 1.2-2.8, gasolina/diésel
Renault
Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD, Master, Master II, Mascott, Master Propulsion, Master RWD
Nissan
Kubistar, Primastar
Opel/Vauxhall
Vivaro, Arena, Movano-A
Suzuki
Samurai
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy
Jeep
Cherokee, Wrangler
Motor
1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo)
Longitud |
515 mm |
Más Información
Anchura |
415 mm |
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego |
21 Uds |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5790.000 g |
Más Información
Altura |
135 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distrib-renault-nissan-dsl-gasol-5
1952005575
-STEUERWRKZG SATZ RENAULTNISSAN
-STEUERWRKZG SATZ RENAULTNISSAN<br>Set de herramientas de reglaje<br>21 piezas, para Renault/Nissan 1.2-2.8, gasolina/diésel<br><p class="level1">Renault</p><br/><P>Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD, Master, Master II, Mascott, Master Propulsion, Master RWD</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Nissan</p><br/><P>Kubistar, Primastar</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Opel/Vauxhall</p><br/><P>Vivaro, Arena, Movano-A</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Suzuki</p><br/><P>Samurai</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Dacia</p><br/><P>Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Jeep</p><br/><P>Cherokee, Wrangler</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo)</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3475956.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3475956.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego
1708111841000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!