Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005530
Ver todas las versiones
KIT DISTRIB.RENAULTNISSAN DSLGASOL

Descripción

KIT DISTRIB.RENAULTNISSAN DSLGASOL
Set de herramientas de reglaje
26 piezas, para Renault/Nissan 1.2-2.8, diésel/gasolina

Renault


Laguna II, Vel Satis, Espace/Grand Espace IV, Espace/Grand Espace, Master II, Trafic II, Captur, Clio IV, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Megane III, Scenic XMOD, Scenic/Grand Scenic III, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Kangoo, Thalia, Twingo II, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Clio III/ Clio Collection, Modus, Modus/Grand Modus II, Laguna III, Latitude, Logan, Logan MCV, Fluence



Nissan


Interstar, Primastar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, Kubistar



Opel/Vauxhall


Movano-A, Vivaro



Suzuki


Jimny



Dacia


Dokker, Lodgy, Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Logan Pick-up, Logan Van/Express



Motor


1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.4 AT, 1.5 dCi, 1.5 dCi/Gordini 85, 1.5 dCi/GT/Gordini, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Renaultsport/Gordini 133, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9 CDTi, 1.9 dCi, 1.9 DDiS, 1.9 DI, 1.9 dTi, 1.9 Trekka 4x4 dCi, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5 CDTi, 2.5 dCi, 2.5 DTI, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

415 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8080.000 g
Más Información

Altura

144 mm
Más Información
Scroll to top