Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005470
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ RENNISSAN 1.5

Descripción

-STEUERWRKZG SATZ RENNISSAN 1.5
Set de herramientas de reglaje
6 piezas, para Renault/Nissan 1.5, diésel/gasolina

Renault


Megane, Scenic, Laguna II, Espace/Grand Espace IV, Laguna, Espace/Grand EsLaguna II, Megane, Scenic, Laguna, Espace/Grand Espace, Trafic II, Clio II/ Clio Campus/Clio Storia, Megane Scenic, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/ Grand Espace IV, Clio III/Clio Collection, Clio Symbol/Symbol, Symbol, Thalia, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Kangoo, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Twingo II, Wind, Scenic Grand Scenic III, Scenic XMOD, Captur, Clio IV, Latitude



Nissan


Primastar, Kubistar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai



Opel/Vauxhall


Vivaro



Suzuki


Jimny



Dacia


Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Dokker, Lodgy, Logan Pick-up, Logan Van/Express



Motor


1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 LPG, 1.6 Renaultsport/Gordini 133, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Renaultsport 200/Gordini 200

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1080.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top