Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005460
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ RENNISSAN 1.5D

Descripción

-STEUERWRKZG SATZ RENNISSAN 1.5D
Set de herramientas de reglaje
2 piezas, para Renault/Nissan 1.5D DCI, diésel

Renault


Captur, Clio IV, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Megane III, Scenic XMOD, Scenic/Grand Scenic III, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Kangoo, Thalia, Twingo II, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Clio III/ Clio Collection, Modus, Modus/Grand Modus II, Laguna III, Latitude, Logan, Logan MCV, Fluence



Nissan


Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, Kubistar



Suzuki


Jimny



Dacia


Dokker, Lodgy, Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Logan Pick-up, Logan Van/Express



Motor


1.5 dCi, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top