Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005970
Ver todas las versiones
KIT DISTRIB.MOTOR RENAULTNISSAN 2.0

Descripción

KIT DISTRIB.MOTOR RENAULTNISSAN 2.0
Set de herramientas de reglaje
38 piezas, para Grupo FCA/Opel 2.2 16V twin cam, gasolina (cadena)

Renault


Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Master II, Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Wind, Scenic XMOD, Captur, Clio IV, Latitude, Koleos, Vel Satis, Master, Mascott, Master Propulsion, Master RWD



Nissan


Kubistar, Primastar, Primera, Interstar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, X-Trail



Opel/Vauxhall


Vivaro, Arena, Movano-A



Suzuki


Samurai, Grand Vitara, Jimny



Dacia


Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy



Jeep


Cherokee, Wrangler



Motor


1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5, 1.5 dCi, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 E85, 1.6 Renaultsport/Gordini 133, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 AT, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 CDTi, 1.9 dCi, 1.9 DDiS, 1.9 DI, 1.9 dTi, 1.9 Trekka 4x4 dCi, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi ecoFlex, 2.0 dCi, 2.0 GT dCi, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 CDTi, 2.5 dCi, 2.5 DTI, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo

Longitud

515 mm
Más Información

Anchura

415 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información
Scroll to top