Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERW STZ RENNI 1.468-2 16V
Descripción
-STEUERW STZ RENNI 1.468-2 16V
Set de herramientas de reglaje
5 piezas, para Renault/Nissan 1.4-1.6-1.8-2.0 16V, gasolina
Renault
Laguna II, Megane, Scenic, Laguna, Espace/Grand Espace, Trafic II, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Megane Scenic, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Clio Symbol/Symbol, Symbol, Thalia, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Kangoo, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Twingo II, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD
Nissan
Primastar, Kubistar
Opel/Vauxhall
Vivaro
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero
Motor
1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Renaultsport 197
Longitud
240 mm
Más Información
Anchura
210 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
8205.59.80
Más Información
Peso del producto (por artículo)
990.000 g
Más Información
Altura
50 mm
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distrib-motor-renault-nissan-16v
1952006240
-STEUERW STZ RENNI 1.468-2 16V
-STEUERW STZ RENNI 1.468-2 16V<br>Set de herramientas de reglaje<br>5 piezas, para Renault/Nissan 1.4-1.6-1.8-2.0 16V, gasolina<br><p class="level1">Renault</p><br/><P>Laguna II, Megane, Scenic, Laguna, Espace/Grand Espace, Trafic II, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Megane Scenic, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Clio Symbol/Symbol, Symbol, Thalia, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Kangoo, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Twingo II, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Nissan</p><br/><P>Primastar, Kubistar</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Opel/Vauxhall</p><br/><P>Vivaro</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Dacia</p><br/><P>Duster, Logan, Logan MCV, Sandero</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Renaultsport 197</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/16175961.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/16175961.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego
1708111841000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!