Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952006140
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ VW GRUPPE 2.5

Descripción

-STEUERWRKZG SATZ VW GRUPPE 2.5
Set de herramientas de reglaje
8 piezas, para Grupo Volkswagen 2.5, gasolina

AUDI


RS3, TT



Motor


2.5 RS, 2.5 TFSI

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2180.000 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información
Scroll to top