Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERW VW 1.2-2.0 TDI CR
Descripción
-STEUERW VW 1.2-2.0 TDI CR
Set de herramientas de reglaje
13 piezas, para Volkswagen 1.2-2.0 TDI CR, diésel
VW
Beetle, New Beetle, Bora, Caddy, Caddy Maxi, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Golf Estate, Jetta, Jetta III, Lupo, Passat, Passat CC, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter
Motor
1.2D TDI PD, 1.4D TDI PD, 1.6D TDI CR, 1.9D TDI PD, 2.0D SDIv
Longitud |
377 mm |
Más Información
Anchura |
270 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
8205.59.80 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2770.000 g |
Más Información
Altura |
87 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distrib-motor-grupo-vw-diesel-2
1952005230
-STEUERW VW 1.2-2.0 TDI CR
-STEUERW VW 1.2-2.0 TDI CR<br>Set de herramientas de reglaje<br>13 piezas, para Volkswagen 1.2-2.0 TDI CR, diésel<br><p class="level1">VW</p><br/><P>Beetle, New Beetle, Bora, Caddy, Caddy Maxi, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Golf Estate, Jetta, Jetta III, Lupo, Passat, Passat CC, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>1.2D TDI PD, 1.4D TDI PD, 1.6D TDI CR, 1.9D TDI PD, 2.0D SDIv</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3475866.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3475866.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego
1708111842000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!