Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005510
Ver todas las versiones
-STEUERW SATZ SUZUKI 1.3 CDTI.

Descripción

-STEUERW SATZ SUZUKI 1.3 CDTI.
Set de herramientas de reglaje
11 piezas, para Suzuki 1,3 CDTI, diésel

Fiat


500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici



Ford


Ka



Alfa Romeo


147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta



Lancia


Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis



Chrysler


Delta, Ypsilon



Suzuki


SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash



Opel/Vauxhall


Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C



Subaru


Justy G3X



Saab


9-3, 9-5



Motor


1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2300.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información
Scroll to top