Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005340
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ FCA 1.6 16V

Descripción

-STEUERWRKZG SATZ FCA 1.6 16V
Set de herramientas de reglaje
4 piezas, para Grupo FCA 1.6 16V, gasolina

Fiat


Palio Weekend, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Stilo



Lancia


Dedra, Delta, Lybra



Motor


1,6, 1,6 16V, 1,6 Bipower, 1,6 Bipower CNG, 1,6 Bipower/Natural Power CNG, 1,6 LPG

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información
Scroll to top