Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952006260
Ver todas las versiones
-STEUERW SATZ FCA 1.21.4 16V

Descripción

-STEUERW SATZ FCA 1.21.4 16V
Set de herramientas de reglaje
7 piezas, para Grupo FCA 1.2-1.4 16V, gasolina

Fiat


Punto, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Idea, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Stilo, 500L, Doblo, Doblo Cargo, Tipo



Lancia


Ypsilon, Musa



Motor


1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1130.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top