Set de herramientas de reglaje
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE
Descripción
-STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE
Set de herramientas de reglaje
3 piezas, para Grupo Volkswagen 1.4, gasolina
VW
Polo, Golf V, Touran, Eos, Golf Plus, Jetta, Passat, Golf V Estate, Tiguan, Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI Estate, Scirocco
Asiento
Cordoba, Ibiza, Toledo
Skoda
Octavia II, Fabia II, Roomster, Rapid, Yeti, Rapid Spaceback, Yeti Outdoor
Audi
A3, A1
Motor
1.4, 1.4 FSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI BlueMotion, 1.4 TSI BlueMotion Technology,1.6 16V, 1.6 FSI
Longitud |
280 mm |
Más Información
Anchura |
240 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1220.000 g |
Más Información
Altura |
76 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-distrib-motor-gr-vw-1-4-gasolina
1952005730
-STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE
-STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE<br>Set de herramientas de reglaje<br>3 piezas, para Grupo Volkswagen 1.4, gasolina<br><p class="level1">VW</p><br/><P>Polo, Golf V, Touran, Eos, Golf Plus, Jetta, Passat, Golf V Estate, Tiguan, Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI Estate, Scirocco</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Asiento</p><br/><P>Cordoba, Ibiza, Toledo</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Skoda</p><br/><P>Octavia II, Fabia II, Roomster, Rapid, Yeti, Rapid Spaceback, Yeti Outdoor</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Audi</p><br/><P>A3, A1</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Motor</p><br/><P>1.4, 1.4 FSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI BlueMotion, 1.4 TSI BlueMotion Technology,1.6 16V, 1.6 FSI</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3475974.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3475974.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches
/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego
1708111841000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!