Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005740
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ FCA 2.0 JTS

Descripción

-STEUERWRKZG SATZ FCA 2.0 JTS
Set de herramientas de reglaje
4 piezas, para Grupo FCA 2.0 JTS 165 PS, gasolina

Alfa Romeo


156, GT, GTV, Spider (motor: 2.0 JTS)

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top