Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005110
Ver todas las versiones
-STEUERW VW 3 ZYLIND BENZIN

Descripción

-STEUERW VW 3 ZYLIND BENZIN
Set de herramientas de reglaje
4 piezas, para Grupo Volkswagen 1.2, tres cilindros, gasolina

VW


Fox, Lupo, Polo



Asiento


Ibiza, Cordoba



Skoda


Fabia, Roomster



Motor


1.2, 1.2 12V, 1.2 12V BlueMotion, 1.2 6V

Longitud

380 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

472.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top