Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005600
Ver todas las versiones
-STEUERW STZ FORD 2.0-2.2-2.4

Descripción

-STEUERW STZ FORD 2.0-2.2-2.4
Set de herramientas de reglaje
11 piezas, para Ford 2.0-2.2-2.4 Duratorq TDCI 16V, diésel

Ford


Transit, Mondeo, Focus



Land Rover


Defender



Hyundai


i10, i20, Accent, Getz



Kia


Picanto, Cerato, Rio



Motor


1.1, 1.5, 2.0 Di, 2.0 TDCi, 2.0 TDdi, 2.2 TDCi, 2.4 Di, 2.4 TD4, 2.4 TDCi

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1640.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información
Scroll to top