Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005250
Ver todas las versiones
-STEUERW BMW 1.8-2.0 BENZIN

Descripción

-STEUERW BMW 1.8-2.0 BENZIN
Set de herramientas de reglaje
8 piezas, para BMW 1.8-2.0 N42, N46, gasolina

BMW


Serie 3 (E46)



Motor


1,8, 2,0

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3990.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información
Scroll to top