Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952006270
Ver todas las versiones
-STEUERWRKZG SATZ FCA 1.4-3.0

Descripción

-STEUERWRKZG SATZ FCA 1.4-3.0
Set de herramientas de reglaje
25 piezas, para Grupo FCA 1.4-3.0, gasolina

Fiat


Coupe, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Brava, Barchetta, Punto/Punto Classic, Stilo



Lancia


Kappa, Dedra, Delta, Lybra, Ypsilon



Alfa Romeo


GTV, 156, 145, 146, 147, Spider, 166, 155



Motor


1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.0 Turbo, 2.5, 3.0, 3.0 24V, 3.2 GTA

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2810.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información
Scroll to top