Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005300
Ver todas las versiones
-SET STEUERWKZ F R REN 1.6 DIESEL

Descripción

-SET STEUERWKZ F R REN 1.6 DIESEL
Set de herramientas de reglaje
4 piezas, para Renault/Nissan 1.6, diésel

Renault


Megane, Scenic, Grand Scenic



Nissan


Qashqai, Qashqai+2



Motor


1.6 dCI

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3470.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información
Scroll to top