Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005720
Ver todas las versiones
-STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE

Descripción

-STEUERWERKZEUG SATZ VW GRUPPE
Set de herramientas de reglaje
8 piezas, para Grupo VW 1.4-1.6, gasolina

VW


Polo, Golf V, Touran, Eos, Golf Plus, Jetta, Passat, Golf V Estate, Tiguan, Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI Estate, Scirocco



Asiento


Cordoba, Ibiza, Toledo



Skoda


Octavia II, Fabia II, Roomster, Rapid, Yeti, Rapid Spaceback, Yeti Outdoor



Audi


A1, A3



Motor


1.4, 1.4 FSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI BlueMotion, 1.4 TSI BlueMotion Technology, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información
Scroll to top