Cadena de sujeción

Ref.: 0713922101
Ver todas las versiones
KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 10T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 10T
Cadena de sujeción
De una pieza
Con un gancho de sujeción
  • Tensor de cadena con ganchos con cierre de seguridad con gatillo a presión en los extremos
  • Cadena, calidad de clase 8, negra, revestida

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Grosor nominal

13 mm
Más Información

Longitud útil

3.5 m
Más Información

Carga de tensión recomendada

10000 daN
Más Información

Estándar EN

12195-3
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20108.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-3
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713922101

Ficha Técnica

32410685.pdf
Scroll to top