Mangueras fleixbles para A/A con conexión 5/16" SAE

Ref.: 0715439810
Ver todas las versiones
MANG-LLENADO-A/A-FLEX-1/4-5/16SAE-KIT3

Descripción

MANG-LLENADO-A/A-FLEX-1/4-5/16SAE-KIT3
Mangueras fleixbles para A/A con conexión 5/16" SAE
  • De goma EDPM, conforme a las normas SAE J2196.
  • Presión de funcionamiento: 60 bares.
  • Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +125 °C.
  • Con conector recto 1/4 SAE y conector de 45° 5/16 SAE con grifo.
  • 3 tubos de 150 cm de largo: rojo: alta presión; azul: baja presión; amarillo: refrigerante.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Color

AmarilloAzulRojo
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Diámetro

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

843.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

56 bar
Más Información
Scroll to top